Stafford Mfg 8L102KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/8 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXF

STAFFORD MFG 8L102KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/8 hüvelykes furat, acél, krómozott

Tétel: CJ6KXF Modell: 8L102KP11
€39.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1-1 / 8 "
befejezKrómozott
Fokozat1215
Kulcsméret1 / 4 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.875 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 8L006KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXA 8L006KP113 / 8 "1 / 16 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8L008KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXB 8L008KP111 / 2 "1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "€26.33
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8L010KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXC 8L010KP115 / 8 "3 / 16 "1.313 "10-32 x 1/20.438 "€26.80
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8L012KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXD 8L012KP113 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€27.59
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8L100KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXE 8L100KP111"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€28.46
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8L104KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/4 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXG 8L104KP111-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€32.09
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8L106KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/8 hüvelykes furat, acél, krómozott | CJ6KXH 8L106KP111-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "€35.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 8L102KP11 tengelygallér, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-1/8 hüvelykes furat, acél, krómozott
€39.82 /Mértékegység