Stafford Mfg 7A010010K Rigid Shaft Coupling, Keyway, 1 Piece Split, Clamp Type, 5/8 x 5/8 Inch Bore, Aluminum | CJ6GEP

STAFFORD MFG 7A010010K Merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, alumínium

Tétel: CJ6GEP Típus: 7A010010K
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret5 / 8 "
Fokozat2024-T351
Kulcsméret3 / 16 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1.313 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 5/8
Teljes hossz2"
típusAlacsony profilú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogatméretA furat méreteB furatméretKulcsméretDia kívül.Csavar méretNyomatékÁr
Stafford Mfg 7A004004 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/4 x 1/4 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBT 7A0040041.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 7A006004 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 x 1/4 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBU 7A0060041.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 7A006006 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 x 3/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBV 7A0060061.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 hüvelyk-font.€68.65
ajánlatkérés
Stafford Mfg 7A008006 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 x 3/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBW 7A0080061.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 7A008008 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBX 7A0080081.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 hüvelyk-font.€95.57
ajánlatkérés
Stafford Mfg 7A010008 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 5/8 x 1/2 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBY 7A0100082"-5 / 8 "1 / 2 "-1.313 "10-32 x 5/8400.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 7A010010 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6GBZ 7A0100102"5 / 8 "---1.313 "10-32 x 5/8500.00 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 7A010010K Merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, alumínium