Stafford Mfg 5LM014014 Rigid Shaft Coupling, 1 Piece Split, Clamp Type, 14 x 14mm Bore, Steel | CJ6HFX

STAFFORD MFG 5LM014014 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 14 x 14 mm furat, acél

Cikkszám: CJ6HFX Típus: 5LM014014
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret14 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.30mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM4 x 0.7 x 16 mm
Nyomaték26.78 Nm
Teljes hossz50 mm
típusAlacsony profilú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr
Stafford Mfg 5L004004 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/4 x 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6FXC 5L0040044-40 x 3/81 / 4 "-50.00 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú--€134.84
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L006004 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típusú, 3/8 x 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6FXD 5L0060046-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L006006 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 3/8 x 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6FXE 5L0060066-32 x 3/83 / 8 "-120.00 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú--€73.69
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L008006 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 x 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6FXF 5L0080068-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú3 / 8 "-€103.74
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L008008 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6FXG 5L0080088-32 x 1/21 / 2 "-200.00 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú--€70.60
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L010008 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 5/8 x 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6FXH 5L01000810-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú1 / 2 "-€78.04
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L010010 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6FXJ 5L01001010-32 x 5/85 / 8 "-500.00 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú--€76.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5LM014014 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 14 x 14 mm furat, acél