Stafford Mfg 5EL010K Shaft Adapter Coupling, Keyway, Step Up Type, 5/8 Inch Bore, 7/8 Inch Shaft Dia., Steel | CJ6GPP

STAFFORD MFG 5EL010K Tengelyadapter tengelykapcsoló, kulcshorony, Step Up típusú, 5/8 hüvelykes furat, 7/8 hüvelykes tengely átmérő, acél

Tétel: CJ6GPP Modell: 5EL010K
€184.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelyadapter
Térfogatméret5 / 8 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
Kulcsméret3 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 5/8
Tengely Dia.7 / 8 "
Tengelyvég hossza1.500 "
Teljes hossz3.250 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretTérfogatméretCsatlakozó kulcshorony méreteTengely Dia.Tengelyvég hosszaTengely kulcshorony méreteTeljes hosszFokozatÁr
Stafford Mfg 5EL008 Tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típusú, 1/2 hüvelykes furat, 3/4 hüvelykes tengely átmérő, acél | CJ6GNY 5EL0088-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215€96.45
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5EL010 Tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típusú, 5/8 hüvelykes furat, 7/8 hüvelykes tengely átmérő, acél | CJ6GNZ 5EL01010-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€100.02
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5EL012 Tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típusú, 3/4 hüvelykes furat, 1 hüvelyk tengelyátmérő, acél | CJ6GPA 5EL0121/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "1215€107.39
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5EL014 Tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típusú, 7/8 hüvelykes furat, 1-1/8 hüvelykes tengelyátmérő, acél | CJ6GPB 5EL0141/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "1215€122.95
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5EL100 tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típusú, 1 hüvelykes furat, 1-1/4 hüvelykes tengely átmérő, acél | CJ6GPC 5EL1001/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "1215€138.39
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5EL102 Tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típusú, 1-1/8 hüvelykes furat, 1-3/8 hüvelykes tengely átmérő, acél | CJ6GPD 5EL1021/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "1215€186.37
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5EL104 Tengelyadapter tengelykapcsoló, Step Up típus, 1-1/4 hüvelykes furat, 1-1/2 hüvelykes tengely átmérő, acél | CJ6GPE 5EL1041/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"1215€180.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5EL010K Tengelyadapter tengelykapcsoló, kulcshorony, Step Up típusú, 5/8 hüvelykes furat, 7/8 hüvelykes tengely átmérő, acél
€184.53 /Mértékegység