Stafford Mfg 32S114HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.915 hüvelykes furat, SS | CJ6JJJ

STAFFORD MFG 32S114HPCP csőrögzítő gallér, csuklós típusú, 1.915 hüvelykes furat, SS

Tétel: CJ6JJJ Típus: 32S114HPCP
€215.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő gallér
Térfogatméret1-11 / 12 "
Alsó menetes furat mérete1 / 4-20
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3"
Csőméret1-1 / 2 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.CsőméretCsavar anyagatípusÁr
Stafford Mfg 32L011HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.690 hüvelykes furat, acél | CJ6JHX 32L011HPCP11 / 16 "1215Acél1.500 "3 / 8 "Ötvözött acélAlacsony profilú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L014HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.857 hüvelykes furat, acél | CJ6JHY 32L014HPCP17 / 20 "1215Acél1.750 "1 / 2 "Ötvözött acélAlacsony profilú€110.27
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L101HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.065 hüvelykes furat, acél | CJ6JHZ 32L101HPCP1-1 / 15 "1215Acél2"3 / 4 "Ötvözött acélNagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L105HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.330 hüvelykes furat, acél | CJ6JJA 32L105HPCP1-1 / 3 "1215Acél2.250 "1"Ötvözött acélNagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L111HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.675 hüvelykes furat, acél | CJ6JJB 32L111HPCP1-2 / 3 "1215Acél2.500 "1-1 / 4 "Ötvözött acélAlacsony profilú€119.55
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L114HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.915 hüvelykes furat, acél | CJ6JJC 32L114HPCP1-11 / 12 "1215Acél3"1-1 / 2 "Ötvözött acélNagy szilárdságú€129.46
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32S011HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.690 hüvelykes furat, SS | CJ6JJD 32S011HPCP11 / 16 "303Rozsdamentes acél1.500 "3 / 8 "18-8 rozsdamentes acélAlacsony profilú-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 32S114HPCP csőrögzítő gallér, csuklós típusú, 1.915 hüvelykes furat, SS
€215.91 /Mértékegység