Stafford Mfg 32LM006 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 6mm Bore, Steel | CJ6LZV

STAFFORD MFG 32LM006 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 6 mm-es furat, acél

Tétel: CJ6LZV Típus: 32LM006
€3.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret6 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.16 mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM3 x 0.5 x 8 mm
típusGazdaság
Szélesség9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 32L002 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6LNY 32L0021 / 8 "A283grC0.500 "4-40 x 3/80.250 "€2.16
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L003 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, acél | CJ6LNZ 32L0033 / 16 "A283grC0.625 "4-40 x 3/80.313 "€1.97
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L004 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6LPA 32L0041 / 4 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L005 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, acél | CJ6LPB 32L0055 / 16 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L006 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6LPC 32L0063 / 8 "A283grC0.875 "6-32 x 3/80.344 "€2.12
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L007 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, acél | CJ6LPD 32L0077 / 16 "A283grC0.938 "6-32 x 3/80.375 "€2.44
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L008 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6LPE 32L0081 / 2 "A283grC1.125 "8-32 x 1/20.406 "€2.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 32LM006 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 6 mm-es furat, acél
€3.51 /Mértékegység