Stafford Mfg 2LM018H Shaft Collar, Hinge Type, 18mm Bore, Steel | CJ6HET

STAFFORD MFG 2LM018H tengely gallér, csuklós típus, 18 mm furat, acél

Cikkszám: CJ6HET Modell: 2LM018H
€130.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret18 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.36mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM5 x 0.8 x 16 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar mérettípusÁr
Stafford Mfg 2L006H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERP 2L006H0.313 "3 / 8 "1215Acél1.063 "Ötvözött acél6-32 x 3/8Nagy szilárdságú€29.06
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L008H tengelygyűrű, csuklópánt típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6ERQ 2L008H0.375 "1 / 2 "1215Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/2Nagy szilárdságú€28.98
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L010H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERR 2L010H0.406 "5 / 8 "1215Acél1.500 "Ötvözött acél10-32 x 5/8Nagy szilárdságú€48.49
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L012H tengelygyűrű, csuklópánt típus, 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6ERT 2L012H0.500 "3 / 4 "1215Acél1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€38.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L014H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 7/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERU 2L014H0.500 "7 / 8 "1215Acél1.875 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€35.66
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L100H tengelygyűrű, csuklópánt típusú, 1 hüvelykes furat, acél | CJ6ERV 2L100H0.500 "1"1215Acél2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€34.38
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L102H tengelygyűrű, csuklópánt típus, 1-1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6ERW 2L102H0.500 "1-1 / 8 "1215Acél2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú€37.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2LM018H tengely gallér, csuklós típus, 18 mm furat, acél
€130.08 /Mértékegység