Stafford Mfg 1A206 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 2-3/8 Inch Bore, Aluminum | CJ6DCC

STAFFORD MFG 1A206 tengelygyűrű, 1 részre osztott, bilincs típus, 2-3/8 hüvelykes furat, alumínium

Tétel: CJ6DCC Modell: 1A206
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret2-3 / 8 "
Fokozat2024-T351
AnyagAlumínium
Dia kívül.3.500 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret5 / 16-24 x 1
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 1A002 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAN 1A0021 / 8 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "€6.83
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1A003 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAP 1A0033 / 16 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1A004 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAQ 1A0041 / 4 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1A005 tengelygyűrű, 1 darab osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAR 1A0055 / 16 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1A006 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAT 1A0063 / 8 "2024-T3511.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€10.40
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1A007 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAU 1A0077 / 16 "2024-T3511.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1A008 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, alumínium | CJ6DAV 1A0081 / 2 "2024-T3511.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "€11.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 1A206 tengelygyűrű, 1 részre osztott, bilincs típus, 2-3/8 hüvelykes furat, alumínium