Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 2C-10 csupasz csatlakozó csatlakozó csupasz - 50 darabos csomag | AD2WZF 3VRW4

STA-KON 2C-10 csupasz toldócsatlakozó – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2WZF Modell: 2C-10Kereszthivatkozás: 3VRW4
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
€81.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.31 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.72 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszVezetéktartományÁr
STA-KON 2A-18 csupasz csatlakozó csatlakozó csupasz - 100 darabos csomag | AD2WZD 3VRW2 2A-180.12 "0.62 "22 - 18 AWG€96.72
STA-KON 2B-14 csupasz csatlakozó csatlakozó csupasz - 100 darabos csomag | AD2WZE 3VRW3 2B-140.16 "0.62 "16 - 14 AWG€120.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 2C-10 csupasz toldócsatlakozó – 50 db-os csomag
€81.97 /Mértékegység