SSI 0500-150WTTTM-T Double Disc Check Valve Stainless Steel | AB3FRV 1RXL1

SSI 0500-150WTTTM-T duplatárcsás visszacsapó szelep, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3FRV Modell: 0500-150WTTTM-TKereszthivatkozás: 1RXL1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,405.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla tárcsa visszacsapó szelep
Kapcsolat típusa150 osztályú ostya perem
Hossz7.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet600 fok F
Teljes magasság7.75 "
Ülés anyagaRozsdamentes acél
Méret5"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6235
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8481302090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapcsolat típusaHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságÜlés anyagaMéretÁr
SSI 0200-125WTIBB-T dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "125 osztályú ostya perem4.125 "Öntöttvas250 fok F4.125 "Buna N.2"€118.37
SSI 0250-125WTIBB-T kettős tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "125 osztályú ostya perem4.875 "Öntöttvas250 fok F4.88 "Buna N.2.5 "€130.51
SSI 0300-125WTIBB-T dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelyk | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 osztályú ostya perem5.375 "Öntöttvas250 fok F5.375 "Buna N.3"€167.55
SSI 0400-125WTIBB-T dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelyk | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 osztályú ostya perem6.875 "Öntöttvas250 fok F6.875 "Buna N.4mm€257.61
SSI 0500-125WTIBB-T dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelyk | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "125 osztályú ostya perem7.75 "Öntöttvas250 fok F7.75 "Buna N.5"€334.25
SSI 0600-125WTIBB-T dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelyk | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 osztályú ostya perem8.75 "Öntöttvas250 fok F8.75 "Buna N.6€471.69
SSI 0800-125WTIBB-T kettős tárcsa visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelyk | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 osztályú ostya perem11 "Öntöttvas250 fok F11 "Buna N.8€799.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0500-150WTTTM-T duplatárcsás visszacsapó szelep, rozsdamentes acél
€2,405.82 /Mértékegység