SSI 0100-300B2TT-1 kosárszűrő 1 hüvelykes Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1

SSI 0100-300B2TT-1 Basket Strainer 1 Inch Fnpt Ss

Raktáron
Tétel: AC8WUH Modell: 0100-300B2TT-1Kereszthivatkozás: 3EJJ1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Magasság8.375 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás700 psig @ 100 fok F
Csőméret1"
Képernyő304SS
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Képernyő méret1 / 32 "
Seal304SS spirális seb
Méret1"
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.268
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHáz anyagaAnyagCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
SSI 0050-300B2TC-1 kosárszűrő 1/2 hüvelykes Fnpt szénacél | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "SzénacélSzénacél1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "€342.64
SSI 0075-300B2TC-1 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Fnpt szénacél | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "SzénacélSzénacél3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "€462.68
SSI 0100-300B2TC-1 kosárszűrő 1 hüvelykes Fnpt szénacél | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "SzénacélSzénacél1"1 / 32 "1"6.12 "€462.68
SSI 0150-300B2TC-1 kosárszűrő 1 1/2 hüvelykes Fnpt szénacél | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "SzénacélSzénacél1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€560.70
SSI 0200-300B2TC-B kosárszűrő 2 hüvelykes Fnpt szénacél | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "SzénacélSzénacél2"3 / 64 "2"9"€961.93
SSI 0150-300B2TT-1 kosárszűrő 1 1/2 hüvelykes Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€1,531.75
SSI 0200-300B2TT-B kosárszűrő 2 hüvelykes Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél2"3 / 64 "2"9"€2,081.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0100-300B2TT-1 Basket Strainer 1 Inch Fnpt Ss
€1,175.71 /Mértékegység