Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC érintkezőblokk, csavaros szorítókapcsok | AG7BMN 4B696

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC érintkezőblokk, csavaros szorítókapcsok

Raktáron
Tétel: AG7BMN Típus: ZB2BE101Kereszthivatkozás: 4B696
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
€29.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő kapcsolattartó blokk
AkcióPillanatnyi
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO lassú szünet
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q150DN
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar / szorító
Az üzemeltető típusaPillanatnyi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • Relékkel, kapcsolókkal és megszakítókkal való használatra tervezték elektromos áramkör létrehozására vagy megszakítására
    • Csavaros bilincs csatlakozók a meglazult vezetékek kiküszöbölésére, ezzel megelőzve a szikraképződést
    • Kompakt felépítés, elülső rögzítéssel, a könnyebb telepítési és karbantartási szolgáltatások érdekében
    • UL felsorolt, RoHS jóváhagyott és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaÁr
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC érintkezőblokk, 10 amperes biztosíték | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Pillanat / Készítsen szünet előtt1NC + 2NO korai bezárás, lassú szünet10A @ 600 VAC/DC€87.88
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC érintkezőblokk, 10 A @ 600 V AC érintkező Besorolás | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Pillanatnyi1NC lassú szünet10A @ 600 VAC€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC érintkezőblokk, csavaros szorítókapcsok
€29.68 /Mértékegység