Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC érintkezőblokk, 10 amperes biztosíték | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC érintkezőblokk, 10 Amperes biztosíték

Raktáron
Tétel: AF9GMJ Modell: XENG1191Kereszthivatkozás: 2EW17
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
€87.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggő kapcsolattartó blokk
AkcióPillanat / Készítsen szünet előtt
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NC + 2NO korai bezárás, lassú szünet
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar / szorító
Az üzemeltető típusaPillanatnyi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Harmony XAC függőállomás, amely kapcsolókkal, relékkel és megszakítókkal használható elektromos áramkör létrehozására vagy megszakítására energiagazdálkodási, folyamatvezérlési és automatizálási műveletekben
    • Elölre szerelhető kialakítás kompakt testtel a könnyű telepítés és karbantartás érdekében szűk helyeken és paneleken
    • 10 amperes biztosíték a rövidzárlat elleni védelemhez és csavaros kapocscsatlakozások a laza csatlakozási szikrák okozta károk megelőzésére
    • CSA tanúsítással, UL listával és RoHS jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaÁr
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC érintkezőblokk, csavaros szorítókapcsok | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Pillanatnyi1NO lassú szünet10A @ 600 VAC€29.68
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC érintkezőblokk, 10 A @ 600 V AC érintkező Besorolás | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Pillanatnyi1NC lassú szünet10A @ 600 VAC€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC érintkezőblokk, 10 Amperes biztosíték
€87.88 /Mértékegység