Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOU200 nem automatikus miniatűr kapcsoló, 10 kAIC 240 V-on, 3 pólusú, 20 A | CE6HUZ

SQUARE D QOU200 nem automatikus miniatűr kapcsoló, 10 kAIC 240 V-on, 3 pólusú, 20 A

Raktáron
Tétel: CE6HUZ Modell: QOU200

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€73.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők60
frame típusaQOU
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QOU200 miniatűr kapcsoló, amelyet áramelosztó rendszerekben való használatra terveztek rövidzárlati vagy túlterhelési körülmények közötti áramkör nyitására
    • A réselt dobozos fülek réz vagy alumínium huzalokat tartalmaznak, 12 és 2/0 AWG közötti tartományban
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D QOU115K miniatűr megszakító, átvezető, kulcsos, 10 kAIC | CE6HUY QOU115K151120€90.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU200 nem automatikus miniatűr kapcsoló, 10 kAIC 240 V-on, 3 pólusú, 20 A
€73.59 /Mértékegység