Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES EG90CC-62.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKF 11A425

VNE STAINLESS EG90CC-62.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas bilincs

Raktáron
Tétel: AA2TKF Modell: EG90CC-62.0Kereszthivatkozás: 11A425

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€736.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés2-Way
Kapcsolat típusafogó
FogantyúAISI-304 rozsdamentes acél
Fogantyú típusaPad zárható
Max. Nyomás1000 psi
Teljes hossz6 9 / 64 "
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaFújja ki a bizonyítékot
Felület kidolgozása20 RA azonosító
Temp. Hatótávolság-65 foktól 320 fokig F
Szelep tervezés2-Way
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.79
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481803040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésMax. NyomásTeljes hosszCsőméretKikötőTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-6.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "TelePTFE2-Way€191.58
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-6.75 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "TelePTFE2-Way€229.54
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-61.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 psi4.5 "1"TelePTFE2-Way€318.10
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-61.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "TelePTFE2-Way€535.93
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-62.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "TelePTFE2-Way€1,573.10
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-63.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 psi9"3"TelePTFE2-Way€1,983.87
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-64.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKJ 11A428 EG90CC-64.02-Way600 psi9 9 / 16 "4"TelePTFE2-Way€3,207.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS EG90CC-62.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas bilincs
€736.49 /Mértékegység