SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip | CE6HTM

SQUARE D QOB340VH-1021 csavaros megszakító, 3P, dobozsaruk, 40A, söntkioldó

Cikkszám: CE6HTM Modell: QOB340VH-1021

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők40
frame típusaQOB
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB340VH-1021 megszakító túláramvédelem biztosítására, valamint AC és DC rendszerek kapcsolására
    • A csavaros rögzítési lehetőség lehetővé teszi az NQO és NQOD panelek gyors telepítését és javítását
    • 3 pólusú kialakítás kioldómechanizmussal, amely lehetővé teszi az összes pólus egyidejű nyitását, függetlenül az áramkör bármely pólusán folyó hibaáramtól
    • A termikus-mágneses kioldás azonnali és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókat és Visi-Trip jelzőt biztosít a nyitott érintkezők észlelésére túlzott áramlökések esetén
    • A söntkioldó terminálok lehetővé teszik a távoli kioldást és (2) 14-12 AWG méretű rézvezeték fogadását
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB340VH-1021 csavaros megszakító, 3P, dobozsaruk, 40A, söntkioldó