Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB330VH megszakító, csavaros, 3 P, 30 A | AF9GVX 2GLL5

SQUARE D QOB330VH megszakító, csavaros, 3 P, 30 A

Raktáron
Tétel: AF9GVX Modell: QOB330VHKereszthivatkozás: 2GLL5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€334.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők30
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3651
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.8
Hajószélesség (cm)7.39
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Formázott tokos mini megszakító, amelyet QOB sorozatú terhelési központokkal való használatra terveztek, hogy megvédje az érzékeny alkatrészeket a rövidzárlatoktól és a túlterheléstől
    • Hő-mágneses kioldó egység hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókkal
    • Felcsavarozható kialakítás az egyszerű telepítéshez vízszintes és függőleges irányban is

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB330VH megszakító, csavaros, 3 P, 30 A
€334.55 /Mértékegység