Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 49124365 Sűrített levegő szabályozó, 1/2 hüvelykes Fnpt, balról jobbra áramlás, 75 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRW 49XW51

INGERSOLL-RAND 49124365 Compressed Air Regulator, 1/2 Inch Fnpt, Left To Right Flow, 75 Cfm, 0 PSI To 160 PSI

Raktáron
Cikkszám: CR4PRW Típus: 49124365Kereszthivatkozás: 49XW51
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
€1,715.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND 49124373 Sűrített levegő szabályozó, 1 hüvelykes Fnpt, balról jobbra áramlás, 200 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRU 49XW52 49124373€2,438.65
INGERSOLL-RAND 49124407 Sűrített levegő szabályozó, 1 hüvelykes Fnpt, jobbról balra áramlás, 200 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRV 49XW55 49124407€2,407.38
INGERSOLL-RAND 49124399 Sűrített levegő szabályozó, 1/2 hüvelykes Fnpt, jobbról balra áramlás, 75 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRX 49XW54 49124399€1,757.83
INGERSOLL-RAND 49124381 Sűrített levegő szabályozó, 2 hüvelykes Fnpt, balról jobbra áramlás, 1000 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRY 49XW53 49124381€5,113.77
INGERSOLL-RAND 49124415 Sűrített levegő szabályozó, 2 hüvelykes Fnpt, jobbról balra áramlás, 1000 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRZ 49XW56 49124415€5,138.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 49124365 Compressed Air Regulator, 1/2 Inch Fnpt, Left To Right Flow, 75 Cfm, 0 PSI To 160 PSI
€1,715.14 /Mértékegység