Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB325-1021 Mini Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D QOB325-1021 Mini Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC

Raktáron
Tétel: CE6HRR Modell: QOB325-1021

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€662.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők25
frame típusaQOB
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)7.95
Hajó hossza (cm)8.43
Hajószélesség (cm)7.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QOB325-1021 circuit breaker designed for limiting let-through currents and providing protection to downstream components in power distribution applications
    • Long-time and instantaneous current limiting functions for avoiding tripping on mild overloads and reacting against severe power surges at once, respectively
    • Bolt-on mounting facility for ease-of-installation and pressure plate connections for accommodating 14 - 8 AWG copper / aluminium wires
    • CSA-tanúsított és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€428.41
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€87.98
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€93.62
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€82.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB325-1021 Mini Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC
€662.34 /Mértékegység