Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB3110VH megszakító felcsavarozható 3 pólusú 110a | AF9GVM 2GLK5

SQUARE D QOB3110VH megszakító felcsavarozható 3 pólusú 110a

Raktáron
Tétel: AF9GVM Modell: QOB3110VHKereszthivatkozás: 2GLK5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€4,228.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők110
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3.5 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€428.41
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€87.98
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€93.62
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€82.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB3110VH megszakító felcsavarozható 3 pólusú 110a
€4,228.64 /Mértékegység