SQUARE D QOB230EPD1200 Csavaros megszakító, 30A, 120V, 10kAIC, Hőmágneses | CE6HTT

SQUARE D QOB230EPD1200 csavaros megszakító, 30A, 120V, 10kAIC, hőmágneses

Tétel: CE6HTT Modell: QOB230EPD1200

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaQOB
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.37
Hajószélesség (cm)8.26
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB230EPD1200 megszakító, amely megvédi az elektromos áramkört a túláram által okozott károktól
    • Hőmágneses kioldómechanizmus, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • B osztályú 30mA földzárlati vezeték, amely akkor nyílik, ha az áram eléri a földzárlat-érzékelő beállítását
    • Segédkapcsolóval van felszerelve a távoli jelzés biztosításához
    • Nyomólemezes kapcsok az egy- vagy kétvezetékes lezárások megkönnyítésére; Ideális 60 vagy 75 Celsius fokos vezetékekhez

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB230EPD1200 csavaros megszakító, 30A, 120V, 10kAIC, hőmágneses