Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB130HID miniatűr megszakító, 30A, nagy intenzitású kisütés | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID miniatűr megszakító, 30A, nagy intenzitású kisütés

Raktáron
Tétel: CE6HTX Modell: QOB130HIDKereszthivatkozás: 2GLD6
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
€97.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása120 / 240V AC
Működtető típusaEvezz
erősítők30A
DC feszültség besorolása48V DC
Mélység2.91 "
Keret méret100A
frame típusaQOB
Hossz3.0 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA 120/240V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet104 fok. F
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Működési hőmérséklet104 fok. F
Min. Vezetékméret14 AWG
Felszerelési stílusCsavaroz
Pólusok száma1
Fázis1
Feszültség120
Feszültség típusaAC
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Square D QOB130HID megszakító, amelyet nagy induktív terhelések és harmonikus áramok kezelésére terveztek HID világítási rendszerekben
    • Fizikailag cserélhető, termikus-mágneses kioldóegység, amely megvédi a készüléket a nagy indító bekapcsolási áramoktól
    • A csavaros rögzítés lehetővé teszi a QO sorozatú teherközpontokba történő közvetlen szerelést, ezzel csökkentve a szerelési állásidőt

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB130HID miniatűr megszakító, 30A, nagy intenzitású kisütés
€97.16 /Mértékegység