SQUARE D QOB120VH-1021 Csavaros megszakító, 1P, 20A, 120VAC, HACR névleges | CE6HRH

SQUARE D QOB120VH-1021 csavaros megszakító, 1P, 20A, 120VAC, HACR névleges

Tétel: CE6HRH Modell: QOB120VH-1021

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaQOB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QOB120VH-1021 miniatűr megszakító, amely arra szolgál, hogy megszakítsa az áramkört, ha az áthaladó áram meghaladja az előre meghatározott beállítást
    • Kioldás nélküli kapcsolószerkezettel rendelkezik a fogantyú helyzetének független mozgatásához
    • A felcsavarozható rögzítési lehetőség lehetővé teszi az egyszerű telepítést és a biztonságos vezetékkonfigurációt
    • Tartalmaz egy Visi-Trip jelzőt, amely egyértelműen és azonnal azonosítja a kioldott állapotot
    • 14 és 8 AWG közötti méretű réz vagy alumínium huzalmérethez alkalmas
    • Akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is képes ellenállni
    • Megfelel az UL által felsorolt ​​és a CSA által tanúsított jóváhagyásoknak

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB120VH-1021 csavaros megszakító, 1P, 20A, 120VAC, HACR névleges