SQUARE D QOB115AS Remotely Operated Circuit Breaker, 15A, 1P, 10kAIC at 120V | CE6HTD

SQUARE D QOB115AS Remotely Operated Circuit Breaker, 15A, 1P, 10kAIC at 120V

Tétel: CE6HTD Típus: QOB115AS
€125.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők15
frame típusaQOB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB115AS megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására és az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek védelmére terveztek
    • Remote controlled operation for user convenience and bolt-on mounting facility to reduce the installation downtime
    • Thermal-magnetic trip unit offers both long-time and instantaneous current limiting functions for instantly reacting to severe power surges while avoiding tripping on mild overloads
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB115AS Remotely Operated Circuit Breaker, 15A, 1P, 10kAIC at 120V
€125.68 /Mértékegység