Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D QO200TR légkondicionáló szétkapcsoló fémes 240VAC | AG9FYX 1H245

SQUARE D QO200TR légkondicionálás leválasztó kapcsoló fém 240VAC

Raktáron
Tétel: AG9FYX Modell: QO200TRKereszthivatkozás: 1H245
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
€73.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkondicionáló szétkapcsoló
AC erősítők60
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység3-29 / 32 "
Adóáltalános
Magasság6.5 "
HP @ 240V10 HP
IP besorolás14
AnyagGalvanizált acél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Aljzat típusaTartozék nincs benne
RövidzárlatvédelemEgyik sem
Feszültség240 VAC
Szélesség4 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országMX

Termék részletek:

    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságIP besorolásAnyagSzélességÁr
D SQUARE D QO200TRNM légkondicionáló leválasztó kapcsoló, nem olvadó 60A | AJ2JHT 6HD95 QO200TRNM8.8 "54Polikarbonát6.5 "€75.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO200TR légkondicionálás leválasztó kapcsoló fém 240VAC
€73.59 /Mértékegység