Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D QO200TRNM légkondicionáló leválasztó kapcsoló, nem olvadó 60A | AJ2JHT 6HD95

SQUARE D QO200TRNM légkondicionálás leválasztó kapcsoló, nem olvasztható 60A

Raktáron
Tétel: AJ2JHT Modell: QO200TRNMKereszthivatkozás: 6HD95
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
€75.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkondicionáló szétkapcsoló
AC erősítők60
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység3-29 / 32 "
Adóáltalános
Magasság8.8 "
HP @ 240V10 HP
IP besorolás54
AnyagPolikarbonát
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Aljzat típusaTartozék nincs benne
RövidzárlatvédelemBiztosíték
Feszültség240 VAC
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országMX

Termék részletek:

    • Fémes / nem fémes: Nem fémes

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságIP besorolásAnyagSzélességÁr
D SQUARE D QO200TR légkondicionáló szétkapcsoló fémes 240VAC | AG9FYX 1H245 QO200TR6.5 "14Galvanizált acél4 39 / 64 "€73.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO200TRNM légkondicionálás leválasztó kapcsoló, nem olvasztható 60A
€75.76 /Mértékegység