Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO120PCAFI miniatűr megszakító 20a 1 pólus 10k | AF9ZWR 30YE78

SQUARE D QO120PCAFI miniatűr megszakító 20a 1 pólus 10k

Raktáron
Tétel: AF9ZWR Modell: QO120PCAFIKereszthivatkozás: 30YE78
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
€89.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 VAC
erősítők20
Megszakító típusaKombinált ívhiba megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.92 "
Hossz2.9 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsatlakoztat
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QO115CAFI dugaszolható megszakító 15a 1 pólusú 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinált ívhiba áramkör-megszakító2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€110.10
SQUARE D QO120CAFI dugós megszakító 20a 1 pólusú 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Kombinált ívhiba áramkör-megszakító2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€110.10
SQUARE D QO115VHCAFI dugós megszakító 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Kombinált ívhiba megszakító, nagy megszakítási kapacitás2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€840.80
SQUARE D QO120VHCAFI dugós megszakító 20a 1 pólusú 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Kombinált ívhiba megszakító, nagy megszakítási kapacitás2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€840.80
SQUARE D QO115PCAFI miniatűr megszakító 15a 1 pólus 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Kombinált ívhiba megszakító2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGCsatlakoztat€89.10
SQUARE D QO120VHPCAFI miniatűr megszakító, 20 A, 1P, 22kAIC@120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Kombinált ívhiba megszakító0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGCsatlakoztat€125.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO120PCAFI miniatűr megszakító 20a 1 pólus 10k
€89.10 /Mértékegység