SQUARE D QHB115 miniatűr megszakító, 120 / 240 VAC, csavarral rögzíthető | CE6HQX

SQUARE D QHB115 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Bolt-On Mount

Tétel: CE6HQX Modell: QHB115
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők15
frame típusaQOB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QHB115 megszakító, amely megvédi az érzékeny áramköröket a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól
    • Bolt-on mount facility with pressure plate terminals to offer single or two-wire terminations, accomodates aluminium and copper wires of sizes ranging from 14 to 8 AWG
    • Hőmágneses kioldó mechanizmus, amely elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D QHB120 miniatűr megszakító, 120VAC, csavaros, hőmágneses | CE6HQY QHB120201120€80.07
ajánlatkérés
SQUARE D QHB130 csavaros megszakító, 1 pólus, 120 / 240 VAC, 65 kAIC | CE6HQZ QHB130301120-
ajánlatkérés
SQUARE D QHB215 miniatűr megszakító, 2 pólusú, 15 A, 65 kAIC 240 V-on | CE6HRA QHB215152240€303.02
ajánlatkérés
SQUARE D QHB220 csavaros megszakító, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR minősítésű | CE6HRB QHB220202240€407.86
ajánlatkérés
SQUARE D QHB230 miniatűr megszakító, 65kAIC, hőmágneses kioldó | CE6HRC QHB230302240€407.86
ajánlatkérés
SQUARE D QHB315 csavaros megszakító, 3P, 120 / 240 VAC, 65 kAIC, 3 fázis | CE6HRD QHB315153240€430.00
ajánlatkérés
SQUARE D QHB320 miniatűr megszakító, 3 pólus, 120 / 240 VAC, 3 fázis | CE6HRE QHB320203240€430.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QHB115 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Bolt-On Mount