Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QHB320 miniatűr megszakító, 3 pólus, 120 / 240 VAC, 3 fázis | CE6HRE

SQUARE D QHB320 miniatűr megszakító, 3 pólus, 120 / 240 VAC, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6HRE Modell: QHB320

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,301.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaQOB
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QHB320 megszakító a panelek és kapcsolótáblák hibás áram elleni védelmére
    • A felcsavarozható kialakítás megkönnyíti a telepítést
    • Hő-mágneses kioldó mechanizmussal van felszerelve, amely elkerüli az ütközést enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos áramfeszültségek ellen
    • A nyomólemez elektromos csatlakozása 14-8 AWG-ig terjedő alumínium- és rézhuzalméretekhez illeszkedik
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D QHB115 miniatűr megszakító, 120 / 240 VAC, csavarral rögzíthető | CE6HQX QHB115151120-
ajánlatkérés
SQUARE D QHB120 miniatűr megszakító, 120VAC, csavaros, hőmágneses | CE6HQY QHB120201120€103.91
SQUARE D QHB130 csavaros megszakító, 1 pólus, 120 / 240 VAC, 65 kAIC | CE6HQZ QHB130301120€117.89
SQUARE D QHB215 miniatűr megszakító, 2 pólusú, 15 A, 65 kAIC 240 V-on | CE6HRA QHB215152240€363.27
SQUARE D QHB220 csavaros megszakító, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR minősítésű | CE6HRB QHB220202240€711.59
SQUARE D QHB230 miniatűr megszakító, 65kAIC, hőmágneses kioldó | CE6HRC QHB230302240€407.86
ajánlatkérés
SQUARE D QHB315 csavaros megszakító, 3P, 120 / 240 VAC, 65 kAIC, 3 fázis | CE6HRD QHB315153240€430.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QHB320 miniatűr megszakító, 3 pólus, 120 / 240 VAC, 3 fázis
€1,301.21 /Mértékegység