WATTS 719QT 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes méret | BY4AWR 0062765

WATTS 719QT 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes

Tétel: BY4AWR Modell: 719QT 2Kereszthivatkozás: 0062765
€1,113.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseÖntött bronz
test anyagaBronz
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat719
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásLemezanyagBemeneti csatlakozásKimeneti méretMenet típusaSzelep típusaBemeneti méretBemeneti menet típusaÁr
WATTS 719QTS 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret | BY4AWV 0062767 719QTS 3/4-szilikon-3 / 4 "NPTNegyed fordulatos gömbcsap3 / 4 "-€572.65
ajánlatkérés
WATTS 719QTS 1 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes méret | BY4AWX 0062770 719QTS 1 1/2---1-1 / 2 "ftp kiterjesztésNegyed fordulatos gömbcsap1-1 / 2 "-€1,194.90
ajánlatkérés
WATTS 719QTS 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes méret | BY4AWY 0062771 719QTS 2---2"ftp kiterjesztésNegyed fordulatos gömbcsap2"-€1,421.28
ajánlatkérés
WATTS 719QT 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | CA4CHU 0062762 719QT 1Női menetes-Női menetes1"ftp kiterjesztésNegyed fordulatos gömbcsap1"ftp kiterjesztés€383.12
ajánlatkérés
WATTS 719QT 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1/2 hüvelykes méret | CA7CTA 0062760 719QT 1/2-szilikon-1 / 2 "NPTNegyed fordulatos gömbcsap1 / 2 "-€313.99
ajánlatkérés
WATTS 719QT 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret | CA7CTC 0062761 719QT 3/4-szilikon-3 / 4 "NPTNegyed fordulatos gömbcsap3 / 4 "-€345.05
ajánlatkérés
WATTS 719QT 1 1/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes méret | CA7CTD 0062763 719QT 1 1/4Női menetes-Női menetes1-1 / 4 "ftp kiterjesztésNegyed fordulatos gömbcsap1 1 / 4 "ftp kiterjesztés€675.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 719QT 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes
€1,113.97 /Mértékegység