SQUARE D QH225 Miniature Circuit Breaker, Plug In, 25A, 240VAC, 2 Pole | CE6JVQ

SQUARE D QH225 miniatűr megszakító, dugaszolható, 25 A, 240 VAC, 2 pólus

Tétel: CE6JVQ Modell: QH225
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők25
frame típusaQO
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QH225 miniatűr megszakító a rövidzárlatok és túlterhelések megelőzésére elektromos panelekben és terhelési központokban
    • Hő-mágneses kioldással rendelkezik mind a hosszú, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • Nyomólap dugaszolható rögzítéssel felszerelve a biztonságos csatlakozás érdekében
    • 14 AWG és 8 AWG közötti méretű réz- vagy alumíniumhuzalok befogadására alkalmas
    • HACR minősítésű

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QH330 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Plug-In Mount | CE6HQC QH330303-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QH225 miniatűr megszakító, dugaszolható, 25 A, 240 VAC, 2 pólus