Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QDP22225TM Csavar megszakítón, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V | AG8UCD

SQUARE D QDP22225TM csavar a megszakítón, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V

Raktáron
Tétel: AG8UCD Modell: QDP22225TM
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
€1,106.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás25kAIC @ 240V
erősítők225A
frame típusaQDP
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.82
Hajó magassága (cm)24.05
Hajó hossza (cm)17.6
Hajószélesség (cm)19.05

Termék részletek:

    • A Square D QDP22225TM egy UL-listás és CSA-jóváhagyással rendelkező miniatűr megszakító, amely nem cserélhető termikus-mágneses kioldó funkcióval rendelkezik.
    • Ez egy 2 pólusú, egyfázisú öntött házmegszakító, amely 1 A / 225 V-on működik, és maximális megszakítási névlegessége 240 kAIC 25 V-on.
    • Ez a felcsavarozható Square D megszakító könnyen telepíthető, és vezetékoldali kapcsokkal rendelkezik az egyszerű vezetékcsatlakoztatás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QDP22100TM öntött tokos megszakító, csavaros, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2€1,106.76
SQUARE D QDP22110TM Csavar a megszakítón Qdp 110 Amper 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€1,106.76
SQUARE D QDP22125TM Csavar a megszakítón Qdp 125 Amper 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€1,106.76
SQUARE D QDP22175TM Csavar a megszakítón Qdp 175 Amper 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€1,106.76
SQUARE D QDP22200TM Csavar a megszakítón Qdp 200 Amper 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,406.88
SQUARE D QDP32070TM Csavar a megszakítón Qdp 70 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,542.97
SQUARE D QDP32100TM Csavar a megszakítón Qdp 100 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCF QDP32100TM100A3€1,542.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QDP22225TM csavar a megszakítón, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V
€1,106.76 /Mértékegység