SQUARE D Q2L3110 öntött ház megszakító, 110A, 240VAC, 3 fázis | CE6HKZ

SQUARE D Q2L3110 Molded Case Circuit Breaker, 110A, 240VAC, 3 Phase

Tétel: CE6HKZ Modell: Q2L3110
€1,100.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők110
frame típusaQ2L
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D Q2L3110 circuit breaker ideal for reverse feed applications in control panels and switchboards
    • A hőmágneses kioldás hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is kínál
    • Provides an interrupt rating of 10kA at 240V
    • Rakományoldali füles csatlakozókkal van felszerelve a sima panelszerelés érdekében
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D Q2L3100 Q-Frame öntött tokos megszakító, 100A, 240VAC, 3P | CE6HLA Q2L31001003€909.71
ajánlatkérés
SQUARE D Q2L3175 öntött ház megszakító, 175A, átmenő csatlakozás | CE6HLB Q2L31751753€909.71
ajánlatkérés
SQUARE D Q2L3225H öntött ház megszakító, 240 VAC, 3 fázis, átmenő | CE6HLC Q2L3225H2253€1,088.98
ajánlatkérés
SQUARE D Q2L2100 öntött ház megszakító, 240 VAC, átmenő csatlakozás | CE6HLD Q2L21001002€576.72
ajánlatkérés
SQUARE D Q2L2200 öntött ház megszakító, 200A, átmenő csatlakozás | CE6HLE Q2L22002002€1,220.02
ajánlatkérés
SQUARE D Q2L2150 öntött ház megszakító, 150A, átmenő csatlakozás | CE6HLF Q2L21501502-
ajánlatkérés
SQUARE D Q2L3225 öntött ház megszakító, 240 VAC, átmenő csatlakozás | CE6HLG Q2L32252253€909.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q2L3110 Molded Case Circuit Breaker, 110A, 240VAC, 3 Phase
€1,100.75 /Mértékegység