SQUARE D Q1B260VH öntött tokos megszakító, 2P, 60A, 120V, 22kAIC, 1 fázis | CE6HKT

SQUARE D Q1B260VH öntött házos megszakító, 2P, 60A, 120V, 22kAIC, 1 fázis

Tétel: CE6HKT Típus: Q1B260VH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők60
frame típusaQ1B
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D Q1B260VH öntött házas megszakító ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban
    • 2 pólusú, 1 fázisú konfiguráció a nagy teljesítmény érdekében kompakt méretben
    • Hő-mágneses kioldással rendelkezik mind a hosszú, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • Rakományoldali füles kapcsokkal van felszerelve a vezetékek elhelyezéséhez és csavaros rögzítéssel a függőleges vagy vízszintes helyzetben történő sima telepítés érdekében
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D Q1B240VH öntött ház megszakító, 2P, 40A, 120V, 22kAIC, 1 fázis | CE6HKR Q1B240VH40-
ajánlatkérés
SQUARE D Q1B250VH öntött tokos megszakító, 50A, 3P, 22kAIC 240V-on | CE6JVL Q1B250VH50€487.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q1B260VH öntött házos megszakító, 2P, 60A, 120V, 22kAIC, 1 fázis