SQUARE D Q13100-1021 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 10kAIC at 240V, 3 Phase | CE6HKQ

SQUARE D Q13100-1021 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 10kAIC at 240V, 3 Phase

Tétel: CE6HKQ Modell: Q13100-1021
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők100
frame típusaQ1
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D Q13100-1021 circuit breaker designed for overcurrent and short-circuit protection in sensitive electrical equipment
    • Rögzített termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Equipped with plug-in mount facility for holding the breaker in place
    • Capable of withstanding ambient temperature of 40 degrees Celsius

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q13100-1021 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 10kAIC at 240V, 3 Phase