SQUARE D PKL36060U31A PowerPact P öntött tokos megszakító, 600A, 600V, 3 fázis | CE6HKA

SQUARE D PKL36060U31A PowerPact P öntött házos megszakító, 600A, 600V, 3 fázis

Tétel: CE6HKA Modell: PKL36060U31A

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaPJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)32.69
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)21.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D PKL36060U31A öntött házas megszakító, amelyet az elektromos berendezések túlterhelés vagy rövidzárlat miatti károsodásának megelőzésére terveztek
    • A termikus-mágneses kioldóegység pillanatnyi és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókat kínál
    • Az egységre szerelhető berendezés lehetővé teszi az egyszerű telepítést; alkalmas gyűjtősín alkalmazásokhoz
    • 100 kA-os 240 VAC, 65 kA 480 VAC és 25 kA 600 VAC megszakítási besorolásokat biztosít
    • 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására alkalmas
    • UL lista, IEC minősítés és CSA tanúsítás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D PKL36060CU33A öntött házas megszakító, 600A, 600V, 3 pólus, 3 fázis | CE6HKE PKL36060CU33A€20,865.49
SQUARE D PKL36000S60 öntött házas megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HKF PKL36000S60€18,031.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PKL36060U31A PowerPact P öntött házos megszakító, 600A, 600V, 3 fázis