SQUARE D PKL36060CU33A öntött házas megszakító, 600A, 600V, 3 pólus, 3 fázis | CE6HKE

SQUARE D PKL36060CU33A öntött házas megszakító, 600A, 600V, 3 pólus, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6HKE Modell: PKL36060CU33A

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,865.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaPJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)32.69
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)21.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D PKL36060CU33A megszakító, amelyet táp- és elágazóáramkör-védelmi alkalmazásokhoz terveztek
    • 65 kA-os 240 VAC, 50 kA 480 VAC és 50 kA 600 VAC megszakítási besorolásokat biztosít
    • Vonal- és terhelésoldali kapcsokkal van felszerelve, amelyek 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására szolgálnak.
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókat kínál
    • Betartja a CSA és az UL szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D PKL36060U31A PowerPact P öntött tokos megszakító, 600A, 600V, 3 fázis | CE6HKA PKL36060U31A-
ajánlatkérés
SQUARE D PKL36000S60 öntött házas megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HKF PKL36000S60€18,031.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PKL36060CU33A öntött házas megszakító, 600A, 600V, 3 pólus, 3 fázis
€20,865.49 /Mértékegység