SQUARE D MJP36600 csavaros megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 3 fázisú, 3 pólusú | CE6JKG

SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole

Raktáron
Tétel: CE6JKG Típus: MJP36600

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,115.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaGjl
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)32.66
Hajó hossza (cm)20.45
Hajószélesség (cm)21.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D MJP36600 circuit breaker used for protecting panelboards and switchboards against faulty currents
    • Az elektronikus kioldóegység hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat biztosít
    • Csavaros rögzítési kialakítás a rakományoldali füles kapcsokkal lehetővé teszi a könnyű felszerelést panelekre vagy kapcsolótáblákra vízszintes és függőleges irányban egyaránt
    • CSA-tanúsítvánnyal, UL-listával és IEC-minősítéssel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D MJP36800 öntött tokos megszakító, PowerPact M, elektronikus kioldó | CE6JKF MJP36800800€11,593.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole
€11,115.76 /Mértékegység