Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4-es aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPN 2F541

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TPN Modell: 5601-2-4SKereszthivatkozás: 2F541
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
€77.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség1 gpm
Záró mechanizmusTartós labda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6601-2-4
Csőméret NPT1/8
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 8 "-27
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésPoppet Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4-es aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€131.12
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 dugaszolóaljzat csatlakozáshoz szénacél | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€195.71
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4-es aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€67.69
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8-as aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€77.15
EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AB9TPT 2F547 5601-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101 / 2 "-14€74.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél
€77.44 /Mértékegység