SQUARE D MJL26350 megszakító 350a 2p 600vac dobozsaru | AG7FUU 6NHC9

SQUARE D MJL26350 megszakító 350a 2p 600vac dobozsaru

Raktáron
Tétel: AG7FUU Típus: MJL26350Kereszthivatkozás: 6NHC9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,739.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők350
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység8.1 "
Keret méretM
Magasság12.9 "
Magas erősségű utazás beállítása3500A
Alacsony erősségű utazás beállítása700A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret500 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésLug In / Lug Out
Pólusok száma2
Fázis1
FáziskapcsolatCBA
Terminál csatlakozásDobozfül
Utazás típusaElektronikus
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.97
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkMin. VezetékméretFelszerelésPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D HGL36150U33X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€3,407.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MJL26350 megszakító 350a 2p 600vac dobozsaru
€20,739.18 /Mértékegység