SQUARE D MH36800 megszakító, I-line stílusú csatlakozó, 800 A, 600 VAC | AG8RQH

SQUARE D MH36800 megszakító, I-line stílusú csatlakozó, 800 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8RQH Modell: MH36800

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,496.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők800A
frame típusaMH
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.534
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)30.48

Termék részletek:

    • A Square D MH36800 egy M-vázas, 3 pólusú megszakító, amelynek maximális névleges árama 800 A, AIC névleges értéke 65 kA 480 voltnál és 600 VAC névleges feszültsége.
    • Ez a négyszögletes D I-Line öntött házas megszakító IEC-besorolású, és dugaszolható csatlakozású. Nagy megszakítási kapacitással és 4000-8000 amperes azonnali kioldási tartománysal is büszkélkedhet.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D MH36300 áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 300 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQB MH36300300A€9,778.15
ajánlatkérés
SQUARE D MH36400 áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 400 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQC MH36400400A€11,831.56
SQUARE D MH36450 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 450 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQD MH36450450A-
ajánlatkérés
SQUARE D MH36500 áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 500 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQE MH36500500A€11,831.56
SQUARE D MH36600 áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 600 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQF MH36600600A€11,831.56
SQUARE D MH36700 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 700 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQG MH36700700A€12,496.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MH36800 megszakító, I-line stílusú csatlakozó, 800 A, 600 VAC
€12,496.71 /Mértékegység