Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D LV426801 Undervoltage Release, 24 Vac/Dc | CU4GMN 482H47

SQUARE D LV426801 Feszültségcsökkenési kioldó, 24 Vac/DC

Raktáron
Tétel: CU4GMN Modell: LV426801Kereszthivatkozás: 482H47

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,166.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlulfeszültség oldás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D LA11121 Feszültségcsökkenési kioldó | AG8RCW LA11121-
ajánlatkérés
D Négyzet LA11143 Alacsony feszültség oldás | AG8RCX LA11143€998.43
SQUARE D LC11121 Feszültségcsökkenési kioldó | AG8RDL LC11121-
ajánlatkérés
SQUARE D LC11127 Feszültségcsökkenési kioldó | AG8RDM LC11127-
ajánlatkérés
SQUARE D MA11121 Feszültségcsökkenési kioldó | AG8RLW MA11121-
ajánlatkérés
D Négyzet MA11127 Alulfeszültség oldás | AG8RLX MA11127-
ajánlatkérés
SQUARE D S29402 Feszültségcsökkenési kioldó | AG8UUY S29402€567.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LV426801 Feszültségcsökkenési kioldó, 24 Vac/DC
€1,166.82 /Mértékegység