SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, egységtartó | CE6HFD

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, egységrögzítő

Tétel: CE6HFD Típus: LGL36600U33X
€7,742.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők6600
frame típusaLgl
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LGL36600U33X öntött házas megszakító, amelyet a csatlakoztatott eszközök és áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére terveztek
    • Jellemzők MicroLogic processzor, amely hosszú ideig, rövid ideig és azonnali funkciókat biztosít, nagy terhelésű, gyors védelmi reakciót igénylő berendezésekhez
    • 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC és 18kA @ 600VAC megszakítási besorolással rendelkezik
    • A rakomány és vonal oldali füles kapcsok 500 kcmil és 2 AWG közötti méretű réz és alumínium vezetékek fogadására alkalmasak
    • UL, CSA, IEC és CC tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€5,832.81
ajánlatkérés
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€5,832.81
ajánlatkérés
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, egységrögzítő | CE6HFC LGL36600U31X600€6,398.76
ajánlatkérés
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact automata formázott házkapcsoló, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
ajánlatkérés
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L megszakító, MicroLogic 6.3A, egységrögzítő | CE6HFF LGL36400U44X400€8,309.62
ajánlatkérés
SQUARE D LGL36000S40X automata öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400€5,995.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, egységrögzítő
€7,742.50 /Mértékegység