SQUARE D LAL36200MB Molded Case Circuit Breaker, 600V, 200A, Short Handle | CE6HEJ

SQUARE D LAL36200MB öntött házos megszakító, 600V, 200A, rövid fogantyú

Raktáron
Tétel: CE6HEJ Típus: LAL36200MB

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,142.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.281
Hajó magassága (cm)23.09
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LAL36200MB LAL sorozatú megszakító, amely túláram és rövidzárlat elleni védelmet biztosít panelekben és motorterhelési központokban
    • Nem cserélhető, hőmágneses kioldó mechanizmus, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is kínál
    • Tartalmaz 600 kcmil - 1 AWG, illetve 250 kcmil - 1 AWG méretű réz- vagy alumíniumhuzalokat terhelési és vonaloldali fülekkel.
    • CSA-tanúsítással, UL-listával és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36200MB öntött házos megszakító, 600V, 200A, rövid fogantyú
€5,142.12 /Mértékegység