Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D L2153 kábelhúzó kapcsoló 1NO+1NC | AF9GQQ 2FM04

SQUARE D L2153 Kábelhúzó kapcsoló 1NO+1NC

Raktáron
Tétel: AF9GQQ Modell: L2153Kereszthivatkozás: 2FM04

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,188.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Case MaterialÖntött alumínium
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC
Mélység2.1 "
MutatóEgyik sem
IP besorolás65, 66
Hossz4.95 "
Max. KábelhosszNem alkalmazható
Min. JelenlegiNem alkalmazható
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erőNem alkalmazható
visszaNem alkalmazható
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességKettős kábel
Szélesség2.31 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Működési helyzet (bal és jobb)
    • Hőerősség (20A)

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásÁr
SQUARE D L1432M kábelhúzó kapcsoló jobb 1NO+1NC | AF9GQP 2FM01 L1432M67€630.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D L2153 Kábelhúzó kapcsoló 1NO+1NC
€1,188.37 /Mértékegység