SQUARE D KIL36150 megszakító 150 Amper 600vac 3p 200kaic@480v

Raktáron
Cikkszám: AG8RAR Típus: KIL36150

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,297.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás200kAIC @ 480V
erősítők150A
frame típusaKIL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet KIL36125 Megszakító 125 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAQ 36125 KIL125A3600V€5,297.97
SQUARE D KIL36175 Megszakító táplálás 175 Amp 600vac 3p 200kaic@480v | AG8RAT 36175 KIL175A3600V€5,297.97
SQUARE D KIL36200 megszakító 200 Amper 600vac 3p 200kaic@480v | AG8RAU 36200 KIL200A3600V-
ajánlatkérés
D Négyzet KIL36225 Áramköri megszakító 225 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAV 36225 KIL225A3600V-
ajánlatkérés
SQUARE D KIL36250 Megszakító 250A erősítő 600vac 3p 200kaic@480v | AG8RAW 36250 KIL250A3600V-
ajánlatkérés
SQUARE D KIL26150 2 pólusú megszakító, 150A, 200kAIC, 480V, 1 fázis, 600V | CE6HDJ 26150 KIL1502600€3,070.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KIL36150 megszakító 150 Amper 600vac 3p 200kaic@480v
€5,297.97 /Mértékegység