MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 40 mikronos


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 40 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , mikron: 40 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Menet mérete: 1mm
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0598329
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "232232 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€40.24
ajánlatkérés
A
MF0899020
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€40.24
ajánlatkérés
A
MF0607228
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "-232 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€40.24
ajánlatkérés
B
MF0603135
5.070.866 "2.087 "-2.087 "-435 PSI68 négyzetméter Hüvelyk€71.36
ajánlatkérés
B
MF0431705
5.07 "0.866 "2.087 "-2.087 "435435 PSI68 négyzetméter Hüvelyk€71.36
ajánlatkérés
C
MF0899043
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "---€176.71
ajánlatkérés
C
MF0598410
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-3045 PSI281 négyzetméter Hüvelyk€176.71
ajánlatkérés
D
MF0899023
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "---€71.47
ajánlatkérés
C
MF0607309
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-3045 PSI281 négyzetméter Hüvelyk€176.71
ajánlatkérés
D
MF0598395
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "435435 PSI366 négyzetméter Hüvelyk€71.47
ajánlatkérés
C
MF0306713
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "30453045 PSI281 négyzetméter Hüvelyk€176.71
ajánlatkérés
D
MF0607294
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "435435 PSI366 négyzetméter Hüvelyk€71.47
ajánlatkérés
E
MF0834691
5.3823"4"4"4"---€84.08
ajánlatkérés
E
MF0436704
5.3823"4"4"4"---€84.08
ajánlatkérés
F
MF0306697
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€72.07
ajánlatkérés
F
MF0607269
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€72.07
ajánlatkérés
F
MF0598370
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€72.07
ajánlatkérés
F
MF0899100
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€72.07
ajánlatkérés
G
MF0899021
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€44.93
ajánlatkérés
G
MF0598351
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk€44.93
ajánlatkérés
G
MF0607250
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk€44.93
ajánlatkérés
H
MF0432418
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0301977
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0065921
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0432414
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0432413
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0603477
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0432416
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0432417
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
H
MF0432415
7.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€58.81
ajánlatkérés
I
MF0432437
8.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "7373 PSI251 négyzetméter Hüvelyk€72.79
ajánlatkérés
I
MF0065926
8.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 négyzetméter Hüvelyk€72.79
ajánlatkérés
I
MF0603485
8.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 négyzetméter Hüvelyk€72.79
ajánlatkérés
I
MF0432438
8.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 négyzetméter Hüvelyk€72.79
ajánlatkérés
I
MF0432439
8.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "7373 PSI251 négyzetméter Hüvelyk€72.79
ajánlatkérés
J
MF0606003
9.8 "-2.362 "1.063 "2.362 "-145 PSI159 négyzetméter Hüvelyk€43.84
ajánlatkérés
J
MF0597117
9.8 "-2.362 "1.063 "2.362 "-145 PSI159 négyzetméter Hüvelyk€43.84
ajánlatkérés
K
MF0899022
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€51.54
ajánlatkérés
K
MF0598375
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€51.54
ajánlatkérés
K
MF0306701
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€51.54
ajánlatkérés
K
MF0607274
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€51.54
ajánlatkérés
L
MF0607333
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---€180.18
ajánlatkérés
M
MF0598419
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI664 négyzetméter Hüvelyk€121.44
ajánlatkérés
M
MF0899085
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€121.44
ajánlatkérés
M
MF0607318
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "435435 PSI664 négyzetméter Hüvelyk€121.44
ajánlatkérés
L
MF0306718
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€180.18
ajánlatkérés
L
MF0899044
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€180.18
ajánlatkérés
L
MF0598434
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€180.18
ajánlatkérés
N
MF0432494
11.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 négyzetméter Hüvelyk€97.30
ajánlatkérés
N
MF0432495
11.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 négyzetméter Hüvelyk€97.30
ajánlatkérés
N
MF0065958
11.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 négyzetméter Hüvelyk€97.30
ajánlatkérés
N
MF0603518
11.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 négyzetméter Hüvelyk€97.30
ajánlatkérés
O
MF0432479
11.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 négyzetméter Hüvelyk€91.29
ajánlatkérés
P
MF0435016
11.81 "2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 négyzetméter Hüvelyk€280.06
ajánlatkérés
P
MF0604047
11.81 "2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 négyzetméter Hüvelyk€280.06
ajánlatkérés
P
MF0435015
11.81 "2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 négyzetméter Hüvelyk€280.06
ajánlatkérés
O
MF0603506
11.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 négyzetméter Hüvelyk€91.29
ajánlatkérés
O
MF0432480
11.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 négyzetméter Hüvelyk€91.29
ajánlatkérés
O
MF0065946
11.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 négyzetméter Hüvelyk€91.29
ajánlatkérés
Q
MF0435480
12.72-2.52 "-2.52 "-145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€79.79
ajánlatkérés
Q
MF0604074
12.72 "-2.52 "-2.52 "145145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€79.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?