Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D KAL36225 megszakító, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC 480 V-on | AG8QXC

SQUARE D KAL36225 megszakító, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC, 480 V

Raktáron
Tétel: AG8QXC Modell: KAL36225

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4,541.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők225A
frame típusaCAL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.03

Termék részletek:

    • Öntött házú megszakító, amelyet úgy terveztek, hogy védelmet nyújtson túláramokkal szemben bifémek és elektromágneses szerelvények használatával
    • Az átvezető csatlakozás, valamint a vezeték- és rakományoldali kapcsok biztosítják az egyszerű telepítést
    • Hőmágneses kioldó egység, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Mágneses kioldási beállítás 1125A - 2250 A állítható tartományban

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KAL26100 megszakító 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Megszakító 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 megszakító 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Megszakító 175 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 megszakító 200 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Megszakító 225 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Megszakító 250 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KAL36225 megszakító, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC, 480 V
€4,541.52 /Mértékegység