Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D KAL36175 megszakító, átmenő, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC 480 V-on | AG8QXA

SQUARE D KAL36175 megszakító, betáplálás, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC, 480 V

Raktáron
Tétel: AG8QXA Modell: KAL36175

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4,541.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők175A
frame típusaCAL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)18.03

Termék részletek:

    • A Square D KAL36175 egy termikus-mágneses ipari megszakító, amelyet az elektromos áramkörök és rendszerek túláram elleni védelmére használnak.
    • Ez egy 3 pólusú, 3 fázisú eszköz 175 amper / 600 V névleges feszültséggel, maximális megszakítási teljesítménye pedig 25 480 amper XNUMX V-on.
    • Ez a Square D megszakító egy átvezető eszköz, és állítható kioldással és KAL-típusú öntött kerettel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KAL26100 megszakító 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Megszakító 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 megszakító 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Megszakító 175 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 megszakító 200 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Megszakító 225 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Megszakító 250 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KAL36175 megszakító, betáplálás, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC, 480 V
€4,541.52 /Mértékegység