SQUARE D KA36110 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 110 Amper 600vac 3p 25kaic@480v | AG8QWB

SQUARE D KA36110 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 110 Amper 600vac 3p 25kaic@480v

Tétel: AG8QWB Modell: KA36110
€4,541.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők110A
frame típusaKA
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)18.03

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KA26100AC megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26100BC áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125AB megszakító I-line stílusú dugós 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125AC megszakító I-line stílusú dugós 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125BC megszakító I-line stílusú csatlakozó 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26150AB öntött házas megszakító, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26150AC megszakító I-line stílusú dugaszolható 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KA36110 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 110 Amper 600vac 3p 25kaic@480v
€4,541.52 /Mértékegység